Pilnik do pił łańcuchowych, okrągły, ze Nacięcie śrubowe, ⌀×długość bez trzonu: 4X200mm

Nr art.: 518650 4X200
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
69 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀×długość bez trzonu (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Opis formy okrągłe
Rodzaj nacięcia Nacięcie śrubowe
Rodzaj produktu Pilnik do pił łańcuchowych
Średnica 4 mm
Długość bez trzonu 200 mm
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 518650 4X200
EAN / GTIN 2050001696014
Numer producenta 4007220005217
Producent/osoba odpowiedzialna August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Opis

Wykonanie:

Ze spiralnym nacięciem dającym gładką powierzchnię bez rowków.

Pasuje do:

Przyrząd do ostrzenia nr 518661.