Pilník na řetězové pily, kulatý se Spirálový sek, ⌀×délka bez stopky: 4X200mm

Artiklové číslo: 518650 4X200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀×délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář kulatý
Typ úderu Spirálový sek
Druh produktu Pilník na řetězové pily
Průměr 4 mm
Délka bez stopky 200 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 518650 4X200
EAN / GTIN 2050001696014
Číslo výrobce 4007220005217
Výrobce/odpovědná osoba August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 Marienheide, Deutschland, www.pferd.com

Popis

Provedení:

Se spirálovým sekem, pro hladké ostří zubů bez rýh.

Vhodné pro:

Ostřička č. 518661.