Odjehlovací pilník zvláštní sek pro plasty, Délka bez stopky: 200mm

Artiklové číslo: 518300 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
60 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka bez stopky (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář Tupé výběhové
Typ úderu Křížový sek
Osazení Ze tří stran
Druh produktu Odjehlovací pilník
Pro materiál plasty
Šířka 20 mm
Výška 3,5 mm
Délka bez stopky 200 mm
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 518300 200
EAN / GTIN 4009215088786
Číslo výrobce 37122000
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Polotovary jsou kované, broušené a pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Tyto speciální pilníky zaručují hladké plochy. Speciální pilníky jsou vyráběny na precizních automatech. Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost.
3 strany s křížovým sekem, tupý výběh.