GO/NOT GO thread plug gauge / LD M 1 tolerance 5H left-hand

Nr art.: 517151
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M1
Średnica gwintu 1 mm
Pole tolerancji h
Poziom tolerancji (jakość) 5
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 517151
EAN / GTIN 4046122178117
Numer producenta 517151
Numer L L40130 4859
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD M 1 tolerance 5H left-hand

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm