Listwa zaciskowa sprężynowa na 14 wkładów 3/8″

Nr art.: 5164810
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 5164810
EAN / GTIN 4010886516485
Numer producenta 5164810
Numer L L60160 5402
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Do 14 końcówek nasadowych o rozmiarze nominalnym 10 (3/8″)
Dostawa bez narzędzi

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita [mm]: 405 mm
  • izolacja 1000 V: nie
  • do otworów kwadratowych 10 x 38 mm: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie