Zestaw płytek wzorcowych, metryczny, ISO

Nr art.: 516-979-60
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
Liczba płytek wzorcowych 10
Materiał Stal.
Norma DIN EN ISO 3650
Klasa tolerancji 1
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 516-979-60
EAN / GTIN 4946368227481
Numer producenta 516-979-60
Numer L L40010 14991
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat JCSS
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Klasa: 1
  • Materiał: Stal
  • Zestaw składający się z: 1,00; 1,25; 1,5; 2; 3; 5; 10; 15; 20; 20; 25 mm, szkło optyczne równoległe (t = 12 mm)
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with JCSS calibration certificate (Gauge Blocks only)