Zestaw przyrządów pomiarowych równoległy

Nr art.: 516-965-60
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
Opakowanie walizka
Liczba płytek wzorcowych 32
Materiał Stal.
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 516-965-60
EAN / GTIN 4946368226941
Numer producenta 516-965-60
Numer L L40010 12143
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat JCSS
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Rozmiar / Wymiar: 0,26 X 0,157 X 0,073 M
  • Klasa: K
  • Materiał: Stal
  • Zestaw składający się z: 1,005 mm (1 wymiar graniczny), 1,01–1,09 mm (co 0,01 mm / 9 wymiarów granicznych), 1,1–1,9 mm (co 0,1 mm / 9 wymiarów granicznych), 1–9 mm (co 1 mm / 9 wymiarów granicznych), 10–30 mm (co 10 mm / 3 wymiary końcowe), 60 mm (1 wymiar końcowy)
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with JCSS calibration certificate