Zestaw kalibrów równoległych, metryczny,

Nr art.: 516-938-10
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
Liczba płytek wzorcowych 112
Materiał Stal.
Klasa tolerancji 0
Rodzaj produktu płytka wzorcowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 516-938-10
EAN / GTIN 4946368225555
Numer producenta 516-938-10
Numer L L40010 1117
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

W poniższej tabeli przedstawiono zestawy płytek wzorcowych, które zazwyczaj są dostępne w magazynie i mogą zostać dostarczone natychmiast. W celu uzyskania informacji na temat dostępności innych zestawów płytek wzorcowych prosimy o kontakt z firmą Mitutoyo.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 516-938
  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat kontroli
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Rozmiar / Wymiar: 0,363 X 0,219 X 0,069 M
  • Klasa: 0
  • Materiał: Stal
  • Zestaw składający się z: 1,0005 mm (1 wymiar graniczny), 1,001–1,009 mm (co 0,001 mm / 9 wymiarów granicznych), 1,01–1,49 mm (co 0,01 mm / 49 wymiarów granicznych), 0,5–24,5 mm (co 0,5 mm / 49 rozmiarów), 25–100 mm (co 25 mm / 4 rozmiary)
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with certificate of inspection