Zestaw klocków pomiarowych, system metry

Nr art.: 516-111-60
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
Numer artykułu 516-111-60
EAN / GTIN 4946368686523
Numer producenta 516-111-60
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Zestaw suwmiarek równoległych, metryczny, certyfikat JCSS, ISO
Zestawy sprawdzianów końcowych do mikrometrów z pałąkiem, metryczne

Cecha szcz.:

  • Rodzaj certyfikatu: Certyfikat JCSS
  • Dokładność: DIN EN ISO 3650
  • Klasa: 0
  • Materiał: Stal
  • Zestaw składający się z: 1,00; 1,25; 1,5; 2; 3; 5; 10; 15; 20; 20; 25; 25,25; 30; 35; 40; 45; 50 mm, Cerastone, szklane paralele optyczne (t = 12 mm, 25 mm)
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a wooden case with JCSS calibration certificate (Gauge Blocks only)