Ceramiczny wzorzec nastawczy do suwmiare

Nr art.: 515-555
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
Opakowanie Etui
Protokół kontrolny protokół kontroli producenta
Materiał ceramika
Rodzaj produktu Sprawdzian nastawczy do suwmiarki
Długość 300 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 515-555
EAN / GTIN 4946368096919
Numer producenta 515-555
Numer L L40010 787
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Do kontroli suwmiarek. Z ceramicznymi płytkami wzorcowymi.

Cecha szcz.:

  • Dokładność podziału na bloki: +/-0,005 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,515 X 0,156 X 0,19 M
  • Zakres pomiarowy: 0-300
  • Model: CC-300C
  • Równoległość przymiarów końcowych: 0,002 mm
  • podziałka: 20, 50, 100, 150, 200, 250 i 300 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a paper case with certificate of inspection