Płytki do rozwiercania z pojedynczym ostrzem zapewniające wysokie prędkości skrawania w obróbce ogólnej

Nr art.: 5140206
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 5 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 5 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 5140206
EAN / GTIN 7291075219821
Numer producenta 5140206
Numer L L24220 207

Opis

Opis:

  • Płytka do rozwiercania, kąt 6 stopni, długość krawędzi skrawającej (L): 17 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 3,0, grubość płytki skrawającej (S): 2 mm, szerokość płytki tnącej (W1): 4,4 mm

Cecha szcz.:

  • Kąt 6 stopni
  • Długość krawędzi tnącej (L) 17 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 3.0
  • Grubość wkładki tnącej (S) 2 mm
  • Szerokość ostrza (W1) 4,4 mm