{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień | 20 mm | |
| Maks. długość ostrzy | 10,7 mm | |
| Kolejność ostrzy | 6 | |
| Typ narzędzia do rozwiercania | Do otworów ślepych | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Gatunek | IC908 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Nawiercanie | |
| Strategia skrawania | HSC | |
| Rodzaj produktu | rozwiertaki cylindryczne |
| Numer artykułu | 5140068 | |
| EAN / GTIN | 7291075187137 | |
| Numer producenta | 5140068 | |
| Numer L | L24220 195 |