Wysokościomierz noniuszowy 0–450 mm

Nr art.: 514-104
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
Min. zakres stosowania 0 mm
Maks. zakres stosowania 450 mm
Odczyt 0,02 mm
Rodzaj produktu wysokościomierz
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 450 mm
Jednostka odczytu milimetr
Technika pomiarowa analogowy
Z czujnikiem zegarowym tak
Granica błędu 0,05 mm
Odchyłka prostokątności (czołowa) ± 50 µm
Materiał końcówki pomiarowej z węglików spiekanych
Właściwości z precyzyjną regulacją
Wysokość całkowita 450 mm
Masa 8 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 514-104
EAN / GTIN 4946368096254
Numer producenta 514-104
Numer L L40010 8398
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mechaniczny wysokościomierz zapewnia następujące korzyści: Precyzyjny i szybki odczyt za pomocą metrówki i noniusza chromowanych na satynowy mat. Metrówka hartowana i szlifowana. Rysik traserski odsadzany i pokryty węglikiem spiekanym.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 508-210
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Regulacja dokładna: 4 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,785 X 0,183 X 0,285 M
  • Zakres pomiarowy: 0-450
  • Ustawienie skali: 15 mm
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

Including carbide tipped scriber, scriber clamp