GO/NOT GO thread plug gauge / LD EG M 20x1,5 tolerance 6H mod. DIN 8140

Nr art.: 512678
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2280
  • Rodzaj gwintu: M
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
Norma DIN 2280
jakość 6
pole tolerancji h
Klasa tolerancji 6h
Rodzaj gwintu M
gwint M20
skok gwintu 1,5 mm
Rodzaj produktu Thread Go / NoGo plug gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512678
EAN / GTIN 4046122126873
Numer producenta 512678
Numer L L40130 2461
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD EG M 20x1,5 tolerance 6H mod. DIN 8140

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm