GO/NOT GO thread plug gauge / LD EG M 2,5 tolerance 6H mod. DIN 8140

Nr art.: 512676
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
rodzaj gwintu EG-M
Sprawdziany do gwintu UNF M2,5
Średnica gwintu 2,5 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 8140

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512676
EAN / GTIN 4046122126859
Numer producenta 512676
Numer L L40130 454
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD EG M 2,5 tolerance 6H mod. DIN 8140

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm