{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Opakowanie | luzem | |
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Rodzaj gwintu | BSW / WW | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | 3/8 -16 UNC | |
| Liczba zwojów na cal | 16 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Długość całkowita | 110 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 512644 | |
| EAN / GTIN | 4046122126361 | |
| Numer producenta | 512644 | |
| Numer L | L40130 403 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |