• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

GO/NOT GO thread plug gauge / LD UNC 7/16-14 tolerance 2B

Nr art.: 512415
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Rodzaj gwintu UNC
Sprawdziany do gwintu UNF 7/16 -14 UNC
Liczba zwojów na cal 14
Pole tolerancji b
Poziom tolerancji (jakość) 2
Możliwość konfiguracji nie; nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512415
EAN / GTIN 4046122122011
Numer producenta 512415
Numer L L40130 171
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD UNC 7/16-14 tolerance 2B

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm