{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 8 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 8 mm | |
| rodzaj gwintu | M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M8 | |
| Skok gwintu | 1,25 mm | |
| Średnica gwintu | 8 mm | |
| Pole tolerancji | G | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 6 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Długość całkowita L | 110 mm | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Norma | DIN 2279 − 2299 | |
| Nadaje się do kalibracji | tak |
| Numer artykułu | 512311 | |
| EAN / GTIN | 4046122120536 | |
| Numer producenta | 512311 | |
| Numer L | L40130 7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |