GO/NOT GO thread plug gauge / LD M 30x2 tolerance 6H

Nr art.: 512089
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 30 mm
Maks. wymiar nominalny 30 mm
rodzaj gwintu M
Sprawdziany do gwintu UNF M30
Skok gwintu 2 mm
Średnica gwintu 30 mm
Pole tolerancji H
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma norma zakładowa
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 512089
EAN / GTIN 4046122116928
Numer producenta 512089
Numer L L40130 1223
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD M 30x2 tolerance 6H

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm