{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ sprawdzianu | Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO) | |
| Min. wymiar nominalny | 22 mm | |
| Maks. wymiar nominalny | 22 mm | |
| rodzaj gwintu | M | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M22×1,5 | |
| Skok gwintu | 1,5 mm | |
| Średnica gwintu | 22 mm | |
| Pole tolerancji | H | |
| Poziom tolerancji (jakość) | 6 | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Rodzaj produktu | Sprawdzian trzpieniowy do gwintów | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Materiał | stal |
| Numer artykułu | 511948 | |
| EAN / GTIN | 4046122115037 | |
| Numer producenta | 511948 | |
| Numer L | L40130 2396 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |