GO/NOT GO thread plug gauge / LD UNEF 1 1/4-18 tolerance 2B

Nr art.: 511541
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO); Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO); Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO); Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO); Sprawdzian przechodni (GO)
Min. wymiar nominalny 31,75 mm - 31,75 mm
Maks. wymiar nominalny 31,75 mm - 31,75 mm
Rodzaj gwintu UNF; UNF
Liczba zwojów na cal 18; 18
Pole tolerancji b; b
Poziom tolerancji (jakość) 2; 2
Możliwość konfiguracji nie; nie
Rodzaj produktu Sprawdzian trzpieniowy do gwintów; Sprawdzian trzpieniowy do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2240

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511541
EAN / GTIN 4046122109388
Numer producenta 511541
Numer L L40130 2040
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

GO/NOT GO thread plug gauge / LD UNEF 1 1/4-18 tolerance 2B

GO/NOT GO thread plug gauge
Dimension according DIN 2280
till major-Ø 40 mm