2-punktowy precyzyjny miernik wewnętrzny

Nr art.: 511-773-20
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
Rodzaj produktu 2-point precision bore gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 511-773-20
EAN / GTIN 4946368855189
Numer producenta 511-773-20
Numer L L40010 13932
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Dzięki niewielkiej długości poniżej uchwytu jest to kompaktowy i lekki miernik otworów. Oferuje Państwu następujące korzyści: Długi skok tłoka zapewnia niezwykłą precyzję. Elementy stykowe są wykonane z węglika spiekanego, co zapewnia ich wysoką trwałość. Duży uchwyt zmniejsza przenoszenie ciepła od użytkownika o 50%.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 511-773
  • Liczba głowic pomiarowych: 11
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Dokładność: 2 µm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,388 X 0,16 X 0,055 M
  • Zakres pomiarowy: 50-150
  • Głębokość pomiaru: 50 mm
  • Nr. Czujnik zegarowy: 2109AB-10
  • wartość podziałki skali: 0,001 mm
  • Zakres mocowania punktu styku: 1,6 mm
  • dokładność powtórzeń: 0,5 µm
  • Calowe/metryczne: Metryczne

W dostawie:

In a box with bore gauge 511-763, dial indicator 2109AB-10, plastic cover for indicator 21DZA000, 11 anvils, 4 interchangeable washer, 1 sub-anvil