• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Skrzynki na narzędzia

Nr art.: 51060
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Kolor RAL RAL 7035
Odcień, Szare Jasnoszary
Kolor Szare
Rodzaj produktu Skrzynki na narzędzia
Szerokość zewnętrzna 200 mm
Wysokość zewnętrzna 150 mm
Głębokość zewnętrzna 450 mm
Materiał z blachy stalowej
Właściwości Zamykane kłódką
Zapięcie Uchwyt z kłódką
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 51060
EAN / GTIN 4017976010601
Numer producenta 51060
Numer L L90080 514
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Akcesoria

Opis:

Zestaw narzędzi przeznaczony do wózków do transportu butli stalowych 51006, 51007, 51011 i 51012. Lakierowany proszkowo na kolor szary jasny, RAL 7035. Można zamknąć na kłódkę (nie wchodzi w zakres dostawy).

Cecha szcz.:

  • Długość całkowita (mm): 450
  • Całkowita szerokość (mm): 200
  • Całkowita wysokość (mm): 150
  • Kolor: jasnoszare
  • Wskazówka: Dodatkowa opłata – nie można kupić pojedynczo