Vozík na nářadí

Č. pol.: 51060
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Prepravný systém pre nástroje

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 51060
EAN/GTIN 4017976010601
Číslo výrobcu 51060
Číslo L L90080 514
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

Příslušenství

Popis:

Uzamykatelné, vhodné pro všechny typy.

Charakteristika:

Celková délka (mm): 450
Celková šířka (mm): 200
Celková výška (mm): 150
Barva: světle šedá
Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu