{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Nośność drabin i stopni | 150 kg | |
| Wysokość wejścia | 8 400 mm | |
| szerokość zewnętrzna | 520 mm | |
| wysokość wzdłużnic | 60 mm | |
| Odległość od ściany | 200 mm | |
| materiał | Aluminium | |
| Ciągi drabiny | single-flight | |
| z zabezpieczeniem pleców | tak | |
| Rodzaj produktu | Vertical ladder |
| Numer artykułu | 510120 | |
| EAN / GTIN | 4031405934580 | |
| Numer producenta | 510120 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |