NOT GO thread ring gauge / AR M 42x1 tolerance 4h

Nr art.: 506205
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Norma: DIN 2299-1
  • Rodzaj gwintu: M
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
Norma DIN 2299-1
Typ sprawdzianu “No Go” gauge
jakość 4
pole tolerancji h
Klasa tolerancji 4h
Rodzaj gwintu M
gwint M42
skok gwintu 1 mm
Rodzaj produktu Thread “No Go” ring gauge

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 506205
EAN / GTIN 4046122279043
Numer producenta 506205
Numer L L40130 4737
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

NOT GO thread ring gauge / AR M 42x1 tolerance 4h

NOT GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2299-1