Suwmiarka z tarczą, powierzchnie pomiaro

Nr art.: 505-734
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
Powierzchnia pomiarowa pokryte węglikiem spiekanym
Odczyt 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Rolka napędowa tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Ochrona przed uderzeniami tak
Technika pomiarowa Analogowy
Rodzaj produktu Suwmiarka zegarowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 505-734
EAN / GTIN 4946368688220
Numer producenta 505-734
Numer L L40010 12500
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka do zegarków umożliwia wykonywanie niezawodnych pomiarów i oferuje następujące zalety: Płynne ruchy i wysoka odporność na uderzenia. Łatwa do odczytania żółta tarcza z dużymi cyframi.

Cecha szcz.:

  • Poprzedni numer artykułu: 505-707
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,03 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,27 X 0,114 X 0,033 M
  • Zakres pomiarowy: 0-150
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm
    2 mm/obr.
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

Including plastic box