Suwmiarka z tarczą 0–200 mm, 0,02 mm, 2

Nr art.: 505-731
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
Odczyt 0,02 mm
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Z głębokościomierzem tak
Kształt głębokościomierza wersja płaska
Rolka napędowa tak
Ustalenie Wkręt ustalający
Ochrona przed uderzeniami tak
Technika pomiarowa Analogowy
Rodzaj produktu Suwmiarka zegarowa
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 505-731
EAN / GTIN 4946368688190
Numer producenta 505-731
Numer L L40010 10385
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Ten suwmiarka do zegarków umożliwia wykonywanie niezawodnych pomiarów i oferuje następujące zalety: Płynne ruchy i wysoka odporność na uderzenia. Łatwa do odczytania żółta tarcza z dużymi cyframi.

Cecha szcz.:

  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, E MPE: +/-0,03 mm
  • Wartość graniczna błędu pomiarowego, S MPE: ±0,05 mm
  • Rozmiar / Wymiar: 0,335 X 0,15 X 0,037 M
  • Zakres pomiarowy: 0-200
  • wartość podziałki skali: 0,02 mm
    2 mm/obr.
  • miarka do głębokości: płaskie

W dostawie:

Including plastic box