Movable work platform, step width 1,000 mm, steel grating 4 steps

Nr art.: 50440
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wysokość z regulacją nie
Głębokość podstawy 1 250 mm; 1 250 mm
Wysokość platformy 0,79 m
Szerokość platformy 1 000 mm
Głębokość platformy 460 mm
Z balustradą tak
Poręcz dostępna tak
Możliwość składania nie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Liczba stopni wraz z podestem 4
Szerokość stopni 1 m
Głębokość stopni 0,24 m
Liczba stopni 4
Odległość stopni 200
Liczba kół/rolek 2 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,8 m
Powierzchnia stopnia ruszty
Materiał aluminium
Nośność 200 kg
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50440
EAN / GTIN 4031405504400
Numer producenta 050440
Numer L L90110 653
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Szczególnie stabilna konstrukcja wykonana z prostokątnych słupków rurowych
  • Głębokość platformy: 460 mm
  • Stopnie o głębokości 240 mm
  • Możliwość rozbudowy w odstępach co 200 mm
  • Standardowo z dwoma uchwytami do pchania
  • Dwie rolki podnoszące Ø 125 mm ułatwiające przemieszczanie z miejsca na miejsce
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Nachylenie: 45°
  • Dostępne w różnych wersjach ze stopniami i platformami
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 200kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2800 mm
  • Gardło: 1250 mm
  • Materiał: aluminium, stal ocynkowana
  • Maks. nośność: 200 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Wysokość platformy: 790 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R12
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Osłona stopnia/platformy: krata stalowa
  • Liczba stopni/szczebli: 4 stopnie
  • Szerokość stopnia: 1000 mm