{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość słupka | 650 mm | |
| Wysokość z regulacją | nie | |
| Szerokość podstawy | 650 mm; 560 mm | |
| Głębokość podstawy | 1 000 mm | |
| Z balustradą | nie | |
| Poręcz dostępna | nie | |
| Możliwość składania | nie | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Konfiguracja modułów | E | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 0 | |
| Szerokość stopni | 0,555 m | |
| Głębokość stopni | 0,25 m | |
| Liczba stopni | 0 | |
| Połączenie stopni ze wzdłużnicami | spawane | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Powierzchnia stopnia | blacha z żeberkami okrągłymi | |
| Materiał | aluminium | |
| Nośność | 150 kg | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 50415 | |
| EAN / GTIN | 4031405504158 | |
| Numer producenta | 050415 | |
| Numer L | L90110 1087 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |