Work stand with handrail 5 steps

Nr art.: 50181
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Szerokość słupka 59 mm
Szerokość podstawy 670 mm
Głębokość podstawy 1 230 mm
Wysokość platformy 0,99 m
Szerokość platformy 510 mm
Głębokość platformy 300 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna tak
Wysokość poręczy 600 mm
Możliwość składania nie
Możliwość chodzenia z jednej strony
Liczba stopni wraz z podestem 5
Głębokość stopni 0,2 m
Liczba stopni 5
Połączenie stopni ze wzdłużnicami przykręcane
Rodzaj produktu Stopnie
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 3 m
Powierzchnia stopnia rowkowanie
Materiał aluminium
Nośność 300 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50181
EAN / GTIN 4031405501812
Numer producenta 050181
Numer L L90110 136
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopień montażowy aluminiowy
  • Szczególnie stabilna konstrukcja wykonana z prostokątnych słupków rurowych
  • Stopnie o głębokości 200 mm z przetłoczeniami zapewniającymi bezpieczne oparcie
  • Górny bieżnik: 510 x 300 mm
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Łatwy w montażu (wysyłany zdemontowany)
  • Zwiększone bezpieczeństwo dzięki jednostronnej poręczy (wysokość 600 mm). Jest on dołączony luzem i można go łatwo przykręcić (standardowe otwory po prawej stronie)
  • Załaduj maks. 300 kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 3000 mm
  • Szerokość podstawy: 670 mm
  • Długość podstawy: 1230 mm
  • Wysokość otworu: 59 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 300 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Szerokość bieżnika górnego: 510 mm
  • Głębokość bieżnika górnego: 300 mm
  • Wysokość platformy: 990 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R9
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminium ryflowane
  • Liczba stopni/szczebli: 5 stopni
  • Wersja krokowa: kroki