{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Seria | GMT | |
| Materiały ścierne | korund zwykły (A) | |
| oznaczenie ziarnistości | A | |
| ziarnistość | zgrubne | |
| długość | 5 mm | |
| średnica | 3 mm | |
| Opis kształtu | Walec (ukośny) | |
| Zawartość | 3 kg | |
| Rodzaj produktu | Polernice, końcówki do urządzeń |
| Numer artykułu | 501525 0305CA | |
| EAN / GTIN | 4067263129592 | |
| Numer producenta | 501525 0305CA | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |