{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| Norma | DIN 2285-1 | |
| Typ sprawdzianu | “Go” plug gauge | |
| jakość | 6 | |
| pole tolerancji | g | |
| Klasa tolerancji | 6 g | |
| Rodzaj gwintu | M | |
| gwint | M10 | |
| skok gwintu | 1,25 mm | |
| Rodzaj produktu | Thread “Go” ring gauge |
| Numer artykułu | 501484 | |
| EAN / GTIN | 4046122221639 | |
| Numer producenta | 501484 | |
| Numer L | L40130 772 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de |