NOT GO thread ring gauge / AR UNF 1-12 tolerance 3A

Nr art.: 501121
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
rodzaj gwintu UNF
Sprawdziany do gwintu UNF 1 1/16 -12 UNF
Liczba zwojów na cal 12
Pole tolerancji a
Poziom tolerancji (jakość) 3
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów
Zawartość część pojedyncza
Norma DIN 2279 − 2299
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 501121
EAN / GTIN 4046122214181
Numer producenta 501121
Numer L L40130 1504
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

NOT GO thread ring gauge / AR UNF 1-12 tolerance 3A

NOT GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2299-1