{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Nachylenie | 70 stopni | |
| Zasada obu rąk wolnych | tak | |
| Wysokości roboczej | 3,7 m | |
| Szerokość podstawy | 1 m | |
| Głębokość podstawy | 1,92 m | |
| Liczba stopni wraz z platformą | 7 | |
| Głębokość stopni | 200 mm | |
| Pokrycie stopni | aluminium | |
| Wysokość | 2,68 m | |
| Wysokość platformy | 1,68 m | |
| Szerokość platformy | 600 mm | |
| Głębokość platformy | 800 mm | |
| Materiał platformy | aluminium | |
| Listwa na wysokości kolan | tak | |
| Listwa dolna | tak | |
| Balustrada platformy | tak | |
| Wysokość balustrady platformy | 1 000 mm | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 125 mm | |
| Zakres zastosowania | Drabiny | |
| Rodzaj produktu | Podesty ze schodami | |
| Możliwość chodzenia | z jednej strony | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Z regulacją wysokości | nie | |
| Z platformą | tak | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Stałe | nie | |
| Nośność | 150 kg | |
| Mobilne | tak |
| Numer artykułu | 50107 | |
| EAN / GTIN | 4031405501072 | |
| Numer producenta | 050107 | |
| Numer L | L90110 18 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |