Roll Protection Ring 29,5 mm

Nr art.: 501033
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 501033
EAN / GTIN 4058205007962
Numer producenta 501033
Numer L L01700 100137
Producent/osoba odpowiedzialna Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Opis

Opis:

Magnetic lamp mount for quick attachment and removal of compatible Ledlenser flashlights from magnetic surfaces, for example tent poles or other steel tubes. Dimensions: 80 x 50 x 40 mm (3.15 x 1.97 x 1.57 in). Weight: 168 g (5.93 oz). Material: plastic (TPU). Usable with for example P6R, P7, P7R, P6R Core, P6R Core QC, P6R Signature, P6R Work, P7 Core, P7R Core, P7R Signature, P7R Work, P7 Work UV, P9R Core LEP, MT10, MT14.