{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | srebrna | |
| Szerokość słupka | 73 mm | |
| Szerokość podstawy | 590 mm | |
| Głębokość podstawy | 790 mm | |
| Wysokość platformy | 0,69 m | |
| Szerokość platformy | 520 mm | |
| Głębokość platformy | 330 mm | |
| Możliwość składania | tak | |
| Możliwość chodzenia | z obu stron | |
| Zabezpieczenie przed rozsunięciem | obustronne, sztywne połączenie | |
| Liczba stopni wraz z podestem | 3 | |
| Głębokość stopni | 0,08 m | |
| Odległość stopni | 200 | |
| Rodzaj produktu | Podesty | |
| Wykonanie stopnia | stopień | |
| Powierzchnia stopnia | rowkowanie | |
| Materiał | aluminium | |
| Nośność | 150 kg |
| Numer artykułu | 50095 | |
| EAN / GTIN | 4031405500952 | |
| Numer producenta | 050095 | |
| Numer L | L90110 157 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |