NOT GO thread ring gauge / AR M 64x4 tolerance 6g

Nr art.: 500940
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Typ sprawdzianu Sprawdzian nieprzechodni (NO-GO)
Rodzaj gwintu M
Skok gwintu 4 mm
Średnica gwintu 64 mm
Pole tolerancji g
Poziom tolerancji (jakość) 6
Możliwość konfiguracji nie
Rodzaj produktu Sprawdzianów pierścieniowych do gwintów
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 500940
EAN / GTIN 4046122211364
Numer producenta 500940
Numer L L40130 1016
Producent/osoba odpowiedzialna Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Opis

Opis:

NOT GO thread ring gauge / AR M 64x4 tolerance 6g

NOT GO thread ring gauge
Dimensions according DIN 2299-1