Spring-loaded castors with arrester for work platforms with 3-4 steps heavy-duty version

Nr art.: 50069
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 50069
EAN / GTIN 4031405500693
Numer producenta 050069
Numer L L90110 784
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Do podestów roboczych nr zamów. 050050-050067
  • Do samodzielnego montażu
  • 1 zestaw = 4 sztuki

Cecha szcz.:

  • Szerokość: 59mm
  • Wysokość: 184 mm
  • Długość: 90 mm
  • Materiał: stal ocynkowana, tworzywo sztuczne
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Średnica rolki: 50mm