Work platform rigid 1 step

Nr art.: 50031
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Szerokość podstawy 590 mm
Głębokość podstawy 370 mm
Wysokość platformy 0,2 m
Szerokość platformy 550 mm
Głębokość platformy 295 mm
Z balustradą nie
Poręcz dostępna nie
Możliwość składania nie
Liczba stopni wraz z podestem 1
Głębokość stopni 0,22 m
Odległość stopni 200
Rodzaj produktu Podesty
Wykonanie stopnia stopień
Wysokości roboczej 2,2 m
Powierzchnia stopnia blacha z żeberkami okrągłymi
Materiał aluminium
Nośność 150 kg
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50031
EAN / GTIN 4031405500310
Numer producenta 050031
Numer L L90140 1
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Stabilna, spawana konstrukcja rurowa
  • Stopnie o głębokości 220 mm wykonane ze stali pokrytej aluminium zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 550 x 300 mm
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2200 mm
  • Szerokość podstawy: 590 mm
  • Długość podstawy: 370 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość górnego bieżnika: 550 mm
  • Górna głębokość bieżnika: 295 mm
  • Wysokość platformy: 200 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R10
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminiowa płyta ryflowana
  • Liczba stopni/szczebli: 1 stopień
  • Wersja krokowa: kroki