Torque wrench 750NR 40-200N·m 1/2″ L. 526.7mm

Nr art.: 50021004
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
Seria 750NR
Oznaczenie producenta 750NR
Liczba zębów (zatrzask) 60
Regulacja uaktywnienia z regulacją
Jednostka miary momentu obrotowego Nm
Min. moment obrotowy, Nm 40
Maks. moment obrotowy, Nm 200
Ustawienie wartości powodującej zadziałanie Ze skalą regulacji
QuickRelease / funkcja szybkiej wymiany nie
Rozmiar, Kwadrat napędowy 1/2 cal
Jednostka miary podziałki skali Nm
Jednostka momentu obrotowego Nm; lbf ft
Zasada zadziałania Mechaniczne wyzwolenie na krótkim odcinku
Sygnał wyzwalający Akustyczny; Dotykowy
Feedback Wyzwalający; akustyczny
Rodzaj produktu Klucz dynamometryczny
Kierunek dokręcania strona prawa
Kształt złącza Kwadrat napędowy
Technika pomiarowa mechanicznie
Funkcje pomiarowe Moment obrotowy
Wskazanie analogowy
Dokładność momentu obrotowego w prawo 4 %
Protokół kontroli producenta tak
Norma DIN EN ISO 6789-2
Długość całkowita 526,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 50021004
EAN / GTIN 4018754348350
Numer producenta 50021004
Numer L L60010 102859
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

  • The reliable and low-maintenance 750NR is always ready for use – ideal for the manufacturing industry or in craft businesses.
  • When triggered, a strong tactile and acoustic ″click″ (double stop signal) is emitted.
  • Effortless and precise adjustment and fixing of the target torque is achieved via a rotary knob at the end of the handle (1 turn = 10 N·m).
  • Easy-to-read dual scale (N·m/lb·ft) with additional fine scale prevents reading errors when setting the desired torque.
  • The SevenFiveZero fits perfectly in your hand and enables safe and comfortable working.
Features:
  • Triggering with double stop signal
  • with permanently integrated, reversible fine-tooth ratchet
  • 60 tpi
  • Resilient, durable spring mechanism (toggle lever)
  • Fast, precise adjustment thanks to QuickSelect quick adjustment
  • for the controlled right-hand suit
  • Trigger mechanism insensitive to further and counter loads (max. up to the measuring range limit of the torque spanner)
  • Fixation of the target torque by locking
  • Double scale N-m/ft-lb
  • Immediately ready for operation again after unloading
  • with 2-component handle
  • Calibration certificate according to DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Display deviation ± 4 %