{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Serie | 750NR | |
| Denominación del fabricante | 750NR | |
| Número de dientes (muescas) | 60 | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | regulable | |
| Unidad de medida par de giro | Nm | |
| Par de giro mín., Nm | 40 | |
| Par máx., Nm | 200 | |
| Ajuste del valor de disparo | Con escala regulable | |
| QuickRelease / función de cambio rápido | no | |
| Tamaño, Cuadrado de accionamiento | 1/2 pul | |
| Unidad de medida graduación de la escala | Nm | |
| Unidad del par de giro | Nm; lbf ft | |
| Principio de disparo | Activación mecánica de recorrido corto | |
| Señal de disparo | Acústico; Háptico | |
| Respuesta | activadora; háptico | |
| Tipo de producto | Llave dinamométrica | |
| Sentido de apriete | a derecha | |
| Forma de la conexión | Cuadrado de accionamiento | |
| Metrología | ejecución mecánica | |
| Funciones de medición | Par de giro | |
| Indicación | analógico/a | |
| Precisión del par de giro en sentido horario | 4 % | |
| Certificado de prueba del fabricante | sí | |
| Norma | DIN EN ISO 6789-2 | |
| Longitud total | 526,7 mm |
| Número de artículo | 50021004 | |
| EAN / GTIN | 4018754348350 | |
| Número del fabricante | 50021004 | |
| Número L | L60010 102859 | |
| Fabricante/responsable | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de |