Work platform rigid 3 steps

Nr art.: 50009
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 50009
EAN / GTIN 4031405500099
Numer producenta 050009
Numer L L90110 89
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Aluminiowa platforma robocza
  • Stabilna, spawana konstrukcja rurowa
  • Stopnie o głębokości 220 mm wykonane ze stali pokrytej aluminium zapewniają bezpieczne oparcie
  • Bieżnik górny: 550 x 300 mm
  • Buty z antypoślizgowego tworzywa sztucznego
  • Rozstaw stopni 200 mm
  • Maksymalne obciążenie: 150kg

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2600 mm
  • Szerokość podstawy: 740 mm
  • Długość podstawy: 880 mm
  • Materiał: aluminium
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Szerokość górnego bieżnika: 550 mm
  • Górna głębokość bieżnika: 295 mm
  • Wysokość platformy: 600 mm
  • Klasa antypoślizgowości: R10
  • Platforma stojąca liczona jako stopień: Tak
  • Pokrycie stopnia/platformy: aluminiowa płyta ryflowana
  • Liczba stopni/szczebli: 3 stopnie
  • Wersja krokowa: kroki