Wheeled step stool made of plastic RAL 7035 light grey

Nr art.: 50001
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 50001
EAN / GTIN 4031405500013
Numer producenta 050001
Numer L L90110 455
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Stopień rolkowy wykonany ze stabilnego materiału PE nadającego się do recyklingu, odpornego na promieniowanie UV
  • Trzy rolki sprężynowe ułatwiające przemieszczanie
  • Automatyczne opuszczanie pod obciążeniem
  • Zintegrowany pierścień hamulca i deflektora
  • Wysoka stabilność dzięki antypoślizgowej podstawie
  • Kolor: jasnoszary RAL 7035
  • Maksymalne obciążenie: 150kg
  • Na te produkty obowiązuje ustawowa gwarancja

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza: 2500 mm
  • Wysokość z ładunkiem: 430 mm
  • Wysokość bez obciążenia: 440 mm
  • Materiał: tworzywo sztuczne
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: całkowicie zmontowany
  • Ø środek: 370 mm
  • Ø góra: 300 mm
  • Ø dna: 450 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 2 stopnie