{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
| Powierzchnia pomiarowa | pokryte węglikiem spiekanym | |
| Odchyłka pomiarowa MPE | 20 µm | |
| Odczyt | 0,01 mm | |
| Min. zakres pomiarowy | 0 mm | |
| Z głębokościomierzem | tak | |
| Kształt głębokościomierza | wersja płaska | |
| Rolka napędowa | tak | |
| Technika pomiarowa | Cyfrowy | |
| Metoda pomiaru przyrządem pomiarowym | Metoda elektromagnetyczna, indukcyjna | |
| Układ Stand-by | tak | |
| Zmierzona wartość i punkt zerowy pozostają zachowane po reaktywacji z trybu Standby | tak | |
| Przełączalny odczyt | tak | |
| Wysokość cyfr na wyświetlaczu LC | 9 mm | |
| Złącze | Złącze Digimatic | |
| Czas pracy | 43 800 h | |
| Rodzaj produktu | Suwmiarki uniwersalne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 500-152-30 | |
| EAN / GTIN | 4946368667997 | |
| Numer producenta | 500-152-30 | |
| Numer L | L40010 9671 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |