Power nozzle hardened 15030 Tol. 1%

Nr art.: 5.765-164.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Powerduese gehaertet 15030 Tol. 1%
Opakowanie luzem
Ciśnienie robocze maks. 500 bar
Objętość przepływu 900 l/min
Rodzaj produktu Dysza
Możliwość użycia do ciecze
Materiał stal
Długość całkowita 16 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 5.765-164.0
EAN / GTIN 4039784395121
Numer producenta 5.765-164.0
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

15° flat jet nozzle 15030 for high-pressure cleaner HD 9/50. Suitable for up to 500 bar and up to 900 l/h (electric, HDS Trailer).

Cecha szcz.:

  • Dimensions (L × W × H): 16 x 15 x 15 mm
  • Order unit: PCE
  • Pressure: 500 bar
  • Delivery rate: max. 900 l/h

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zaloguj się

Nie masz jeszcze konta w eShop?

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

Ustal prowizję

Karta klienta

Prosimy o okazanie kodu QR przy kasie.
Pobrano w dniu 

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka