Końcówki pomiarowe stożkowe, koniczne ⌀ 1 mm, Długość całkowita: 6mm

Nr art.: 499267 6
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 4-6 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość całkowita (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kolor Szare
Długość czujnika L 6 mm
Materiał ostrza z węglików spiekanych
Typ czujnika Czujnik z końcówką
Kąt wierzchołkowy 24 stopni
Promień wierzchołka 25 µm
Rodzaj produktu Czujniki pomiarowe
długość całkowita L1 6 mm
Gwint przyłącza M2; M2,5
Materiał stal; z węglików spiekanych
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499267 6
EAN / GTIN 4045197954671
Numer producenta 499267 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Pasuje do:

ramienia pomiarowego nr 499260, wielk. 1.

Wyp. dodatkowe:

Waga kieszonkowa nr 479446 rozm. 150 do pomiaru nacisku końcówek pomiarowych.