Konusno ticalo ⌀ 1 mm, cijela duljina: 6mm

Artikl br.: 499267 6
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno u 4-6 radnih dana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

cijela duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 6 mm
Radijus ticala 25 µm
Kut vrha ticala 24 stupanj
Vrsta proizvoda Senzor

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 499267 6
EAN / GTIN 4045197954671
Broj proizvođača 499267 6
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Odgovara:

Detekcijski krak br. 499260 vel. 1.

Dodatni pribor:

Džepna vaga br. 479446 vel. 150 za kalibraciju ticala.