Standardowa wkładka trzpienia do SJ-411

Nr art.: 499221
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość czujnika L
80 mm; 90 mm
Materiał ostrza
z węglików spiekanych
Typ czujnika
Czujnik z tarczą pomiarową; Czujnik z końcówką
Kąt wierzchołkowy
60 stopni
Promień wierzchołka
2 µm
Rodzaj produktu
Czujniki pomiarowe
Liczba elementów
1 szt.
gwint przyłącza
M6; M8
Średnica trzonka Ds
10 mm; 8 mm
Materiał
stal
Zawartość
część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 499221
EAN / GTIN 4946368397528
Numer producenta 12AAC731
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Pasuje do:

Chropowatościomierz SJ411 nr 499219.