Standardni tipalni nastavek za SJ-411

Št. art.: 499221
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
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
Dolžina tipalo 80 mm; 90 mm
Material konice karbidna trdina
Vrsta tipala tipalo z merilnim krožnikom; tipalo s konico
Kot konice 60 stopinj
Radij konice 2 µm
Vrsta izdelka Merilno tipalo
Število delov 1 kos
Navojni priključek M6; M8
Premer držala 10 mm; 8 mm
Material jeklo; karbidna trdina
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 499221
EAN/GTIN 4946368397528
Številka proizvajalca 12AAC731
Proizvajalec/odgovorna oseba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Primerno za:

Naprava za merjenje hrapavosti SJ411 art. 499219.